Unitate de tratare a aerului Festo LFR-3/4-D-5M-O-DI-MAXI-A

LFR Filter Control Valve

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:LFR-3/4-D-5M-O-DI-MAXI-A
Rubix:d761527
Producator:192395
EAN:4052568151317
LFR-3/4-D-5M-O-DI-MAXI-A Filter regulator

rezumat tehnic

Diametrul filetării (inch)3/4 ''
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : LFR-3/4-D-5M-O-DI-MAXI-A FESTO - FESTO 192395 FILTER REGULATOR LFR-3/4-D-5M-O-DI-MAXI-A


Filter regulator LFR-3/4-D-5M-O-DI-MAXI-A With metal bowl guard, without pressure gauge, degree of filtration 5 µm. With automatic Condensate drain. With directly-controlled pressure regulator. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=5 µm

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1952,7 g
Diametrul filetării (inch)3/4 ''
Presiune de funcționare min.2 bar
Presiune maximă a serviciului12 bar
Debitul volumului5800 l/min
Finețea filtrului5 µm
Conexiunea 13/4
Temperatura minimă5 °C
Temperatura maximă60 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere