Unitate de tratare a aerului Riegler FU 1203
Unitate de tratare a aerului Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:FU 1203
Rubix:d536817
Producator:100258
EAN:4047322246354

Detalii produs : FU 1203 RIEGLER - FU 1203 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1600 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 1/2 '' |
| Debitul volumului | 4300 l/min |
| Dimensiunea designului | 2 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
