Referințe
Riegler:413-4
Rubix:d536049
Producator:106731
EAN:4047322085281



Detalii produs : 413-4 RIEGLER - 413-4 RIEGLER
lineonline Flow regulator flow on both sides for hose 4 mm . Regulates the air intake and thus the speed of pneumatic units.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 12 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 4 '' |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
