Referințe
Riegler:763 K
Rubix:d538552
Producator:101020
EAN:4047322117708



Detalii produs : 763 K RIEGLER - 763 K RIEGLER
Standard mist lubricator G 1/4 max. 16 bar. Proportional lubricator, filling oil under pressure possible.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1687 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 1 1/4 '' |
| Debitul volumului | 9000 l/min |
| Dimensiunea designului | 4 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
