Unitate de tratare a aerului Festo FRC-QS6-D-7-O-5M-MICRO
Service Unit
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:FRC-QS6-D-7-O-5M-MICRO
Rubix:d773563
Producator:527882
EAN:4052568163082

Documente
Detalii produs : FRC-QS6-D-7-O-5M-MICRO FESTO - FESTO SERVICE UNIT FRC-QS6-D-7-O-5M-MICRO
Service unit FRC-QS6-D-7-O-5M-Micro Connection plate with push-in connector, without pressure gauge, manual Condensate drain Size=Micro, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Condensate drain=manual rotary
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 158,3 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | g 1/8 '' |
| Dimensiunea designului | 0 |
| Temperatura minimă | -10 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere