Unitate de tratare a aerului Festo FRC-1/2-D-7-MAXI
FRC service unit
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:FRC-1/2-D-7-MAXI
Rubix:d763806
Producator:186511
EAN:4052568147105

Documente
Detalii produs : FRC-1/2-D-7-MAXI FESTO - FESTO 186511 SERVICE UNIT FRC-1/2-D-7-MAXI
Service unit FRC-1/2-D-7-MAXI Filter/regulator/lubricator combination, maximum outlet pressure 7 bar, 40 µm Filter, with metal bowl guard. With manual Condensate drain. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Condensate drain=manual rotary
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2631 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 1/2 '' |
| Debitul volumului | 7700 l/min |
| Dimensiunea designului | 0 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere