Unitate de tratare a aerului Riegler GCL 34 A
Unitate de tratare a aerului Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:GCL 34 A
Rubix:d549859
Producator:116383
EAN:4047322307703

Detalii produs : 116383 RIEGLER - 116383 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5166 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 3/4 '' |
| Presiune de funcționare min. | 1.5 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 9 bar |
| Debitul volumului | 4200 l/min |
| Dimensiunea designului | 600 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
