Referințe
Riegler:VS 24
Rubix:d537932
Producator:100734
EAN:4047322212649



Detalii produs : VS 24 RIEGLER - VS 24 RIEGLER
variobloc switching valve (3/2) G 1/424 V DC 3-10 bar . For ventilation and bleeding of pneumatic systems. Mainly used as the main on/off valve on the service units. When switching off the valve, the line is bleeded.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1250 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 1/2 '' |
| Presiune de funcționare min. | 3 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Debitul volumului | 3300 l/min |
| Dimensiunea designului | 2 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
