Unitate de tratare a aerului Festo MS6-LFR-1/2-D7-CUV-AS
MS6-LFR filter control valve
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:MS6-LFR-1/2-D7-CUV-AS
Rubix:d768458
Producator:530340
EAN:4052568164928

Documente
Detalii produs : MS6-LFR-1/2-D7-CUV-AS FESTO - FESTO 530340 FILTER REGULATOR MS6-LFR-1/2-D7-CUV-AS
Filter regulator MS6-LFR-1/2-D7-CUV-AS Maximum output pressure 12 bar, 5 µm Filter, with pressure gauge, lockable regulator head, metal bowl guard, fully automatic Condensate drain, flow direction from left to right. Size=6, Series=MS, Actuator lock=(* Rotary knob with lock, * with accessories, lockable), Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=5 µm
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 320x75x105 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1288 g |
| Diametrul filetării (inch) | 1/2 '' |
| Debitul volumului | 4000 l/min |
| Finețea filtrului | 5 µm |
| Conexiunea 1 | 1/2 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere