Unitate de tratare a aerului Riegler FU 864
Unitate de tratare a aerului Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:FU 864
Rubix:d542069
Producator:100166
EAN:4047322214759



Detalii produs : FU 864 RIEGLER - FU 864 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 464 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 1/2 '' |
| Debitul volumului | 750 l/min |
| Dimensiunea designului | 2 |
| Finețea filtrului | 0.3 µm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
