Unitate de tratare a aerului Riegler C 34-K 16-HA
multifix filter-regulator units
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:C 34-K 16-HA
Rubix:d549932
Producator:100483
EAN:4047322392464

Detalii produs : 100483 RIEGLER - 100483 RIEGLER
multifix filter-regulator units
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1004 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 3/4 '' |
| Debitul volumului | 3500 l/min |
| Dimensiunea designului | 3 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
