Unitate de tratare a aerului Festo LFR-3/4-D-5M-MAXI

LFR Filter Control Valve

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:LFR-3/4-D-5M-MAXI
Rubix:d762447
Producator:162724
EAN:4052568132378
LFR-3/4-D-5M-MAXI Filter regulator

rezumat tehnic

Diametrul filetării (inch)3/4 ''
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : LFR-3/4-D-5M-MAXI FESTO - FESTO 162724 FILTER REGULATOR LFR-3/4-D-5M-MAXI


Filter regulator LFR-3/4-D-5M-MAXI With metal bowl guard and pressure gauge, Degree of filtration 5 µm. With manual Condensate drain. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=5 µm

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1549 g
Diametrul filetării (inch)3/4 ''
Presiune de funcționare min.1 bar
Presiune maximă a serviciului16 bar
Debitul volumului7600 l/min
Finețea filtrului5 µm
Conexiunea 1g3/4
Temperatura minimă-10 °C
Temperatura maximă60 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere