Unitate de tratare a aerului Festo LFR-1/2-D-7-MAXI-A
LFR Filter Control Valve
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:LFR-1/2-D-7-MAXI-A
Rubix:d763742
Producator:186496
EAN:4052568146962

Documente
Detalii produs : LFR-1/2-D-7-MAXI-A FESTO - FESTO 186496 FILTER REGULATOR LFR-1/2-D-7-MAXI-A
Filter regulator LFR-1/2-D-7-MAXI-A Outlet pressure max. 7 bar, with metal bowl guard and pressure gauge. With automatic Condensate drain. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1630 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 1/2 '' |
| Presiune de funcționare min. | 2 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 12 bar |
| Debitul volumului | 9500 l/min |
| Finețea filtrului | 40 µm |
| Conexiunea 1 | g1/2 |
| Temperatura minimă | 5 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere