Unitate de tratare a aerului Festo FRC-3/4-D-5M-MIDI
FRC Service Unit
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:FRC-3/4-D-5M-MIDI
Rubix:d762612
Producator:162775
EAN:4052568132873

Documente
Detalii produs : FRC-3/4-D-5M-MIDI FESTO - FESTO 162775 SERVICE UNIT FRC-3/4-D-5M-MIDI
Service unit FRC-3/4-D-5M-MIDI Filter/regulator/lubricator combination, 5 µm Filter, with metal bowl guard. With manual Condensate drain. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Condensate drain=manual rotary
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1894,4 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 3/4 '' |
| Debitul volumului | 2100 l/min |
| Dimensiunea designului | 0 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere