Unitate de tratare a aerului Festo FRC-3/4-D-MAXI-KC

FRC service unit combination

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:FRC-3/4-D-MAXI-KC
Rubix:d762926
Producator:185825
EAN:4052568145835
FRC-3/4-D-MAXI-KC Service unit combination

rezumat tehnic

Diametrul filetării (inch)3/4 ''
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : FRC-3/4-D-MAXI-KC FESTO - FESTO 185825 SERVICE UNIT FRC-3/4-D-MAXI-KC


Service unit combination FRC-3/4-D-MAXI-KC consisting of manual on/off valve, Filter regulator, Distributor Module with pressure switch but without socket, and lubricator with Mounting brackets. With manual Condensate drain and metal bowl guard. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate4236 g
Diametrul filetării (inch)3/4 ''
Debitul volumului7800 l/min
Dimensiunea designului0
  • Disponibil – Data livrării la cerere