Unitate de tratare a aerului Riegler VAK 24
Unitate de tratare a aerului Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:VAK 24
Rubix:d539275
Producator:100694
EAN:4047322390910

Detalii produs : 100694 RIEGLER - 100694 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 957 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 1/2 '' |
| Debitul volumului | 1200 l/min |
| Dimensiunea designului | 2 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
