Referințe
SMC:AC40-F03-B
Rubix:d547656
Detalii produs : AC40-F03-B SMC - AC40-F03-B SMC
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1433 g |
|---|---|
| Presiune de funcționare min. | 0.5 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 8.5 bar |
| Debitul volumului | 5000 l/min |
| Finețea filtrului | 5 µm |
| Conexiunea 1 | g3/8 bspp |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere