Unitate de tratare a aerului Festo LFRS-1/2-D-7-MIDI-A
LFRS Filter Control Valve
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:LFRS-1/2-D-7-MIDI-A
Rubix:d762994
Producator:194762
EAN:4052568154929
Documente
Detalii produs : LFRS-1/2-D-7-MIDI-A FESTO - FESTO 194762 FILTER REGULATOR LFRS-1/2-D-7-MIDI-A
Filter regulator LFRS-1/2-D-7-MIDI-A With lockable regulator head, without pressure gauge, for a nominal pressure of 12 bar, for unlubricated compressed Air Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with integrated lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1545 g |
|---|---|
| Debitul volumului | 3900 l/min |
| Finețea filtrului | 40 µm |
| Conexiunea 1 | 1/2 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere