Unitate de tratare a aerului Festo LFR-1/4-D-MINI-KC

LFR Service Unit Combination

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:LFR-1/4-D-MINI-KC
Rubix:d762654
Producator:185733
EAN:4052568144944
LFR-1/4-D-MINI-KC Service unit combination

rezumat tehnic

Diametrul filetării (inch)1/4 ''
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : LFR-1/4-D-MINI-KC FESTO - FESTO 185733 SERVICE UNIT LFR-1/4-D-MINI-KC


Service unit combination LFR-1/4-D-MINI-KC consisting of manual on/off valve and Filter regulator, with Mounting brackets. With manual Condensate drain. Size=Mini, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)255x115x45 mm
Logistic Greutate753,7 g
Diametrul filetării (inch)1/4 ''
Debitul volumului1150 l/min
Dimensiunea designului0
  • Disponibil – Data livrării la cerere