Unitate de tratare a aerului Festo LFR-1/2-D-MAXI-KC-A

LFR Service Unit Combination

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:LFR-1/2-D-MAXI-KC-A
Rubix:d763035
Producator:186044
EAN:4052568146429
LFR-1/2-D-MAXI-KC-A Service unit combination

rezumat tehnic

Diametrul filetării (inch)1/2 ''
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : LFR-1/2-D-MAXI-KC-A FESTO - FESTO 186044 SERVICE UNIT LFR-1/2-D-MAXI-KC-A


Service unit combination LFR-1/2-D-MAXI-KC-A consisting of manual on/off valve and Filter regulator, with Mounting brackets. With automatic Condensate drain. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate2353 g
Diametrul filetării (inch)1/2 ''
Debitul volumului8100 l/min
Dimensiunea designului0
  • Disponibil – Data livrării la cerere