Unitate de tratare a aerului Festo LFR-1/8-D-MINI-KG-A
LFR Service Unit Combination
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:LFR-1/8-D-MINI-KG-A
Rubix:d762818
Producator:185780
EAN:4052568145408

Documente
Detalii produs : LFR-1/8-D-MINI-KG-A FESTO - FESTO 185780 SERVICE UNIT LFR-1/8-D-MINI-KG-A
Service unit combination LFR-1/8-D-MINI-KG-A consisting of manual on/off valve, Filter regulator, on/off valve with solenoid coil 24 V DC, without socket,, pressure build-up valve and Distributor Module, without socket, with Mounting brackets. With automatic Condensate drain. Size=Mini, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1730 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 1/8 '' |
| Debitul volumului | 575 l/min |
| Dimensiunea designului | 0 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere