Referințe
IMI Norgren:3652-18
Rubix:d503086
Producator:3652-18

Detalii produs : 3652-18 NORGREN - NORGREN 3652-18 F07 40UM SERVICE KIT
Repair set
F07 40Um Service Kit
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării (inch) | 1/8 - 1/4 '' |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 17 bar |
| Debitul volumului | 690 l/min |
| Dimensiunea designului | 7 |
| Finețea filtrului | 40 µm |
| Conexiunea 1 | g1/8 - g1/4 |
| Temperatura minimă | -34 °C |
| Temperatura maximă | 80 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
