Referințe
Riegler:FRL 11 S
Rubix:d536428
Producator:100586
EAN:4047322131988



Detalii produs : FRL 11 S RIEGLER - FRL 11 S RIEGLER
multifix Maintenance unit 3-part G 1/4 BG 1 0.5-10 bar /PC-container a. Prot c. . 3-part maintenance units consisting of a pre-pressure independent, back-controlled diaphragm pressure regulator with secondary venting, a centrifugal separator and a proportional oiler.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1140 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 1/4 '' |
| Debitul volumului | 1100 l/min |
| Dimensiunea designului | 1 |
| Finețea filtrului | 5 µm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
