Referințe
Riegler:743 M
Rubix:d539081
Producator:100792
EAN:4047322116671



Detalii produs : 743 M RIEGLER - 743 M RIEGLER
Standard mini Mist oiler G 1/8 0.5-25 bar . Proportional oiler in compact design, oil filling under pressure possible.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 379 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 1/8 '' |
| Debitul volumului | 650 l/min |
| Dimensiunea designului | 0 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
