Unitate de tratare a aerului Festo FRC-3/8-D-MIDI-KA-A

FRC service unit combination

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:FRC-3/8-D-MIDI-KA-A
Rubix:d762867
Producator:185798
EAN:4052568145569
FRC-3/8-D-MIDI-KA-A Service unit combination

rezumat tehnic

Diametrul filetării (inch)3/8 ''
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : FRC-3/8-D-MIDI-KA-A FESTO - FESTO 185798 SERVICE UNIT FRC-3/8-D-MIDI-KA-A


Service unit combination FRC-3/8-D-MIDI-KA-A consisting of Filter regulator, Distributor Module and lubricator. With automatic Condensate drain and metal bowl guard. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate2470 g
Diametrul filetării (inch)3/8 ''
Debitul volumului2100 l/min
Dimensiunea designului0
  • Disponibil – Data livrării la cerere