Referințe
Riegler:850 D/S
Rubix:d540646
Producator:101076
EAN:4047322121521



Detalii produs : 850 D/S RIEGLER - 850 D/S RIEGLER
Maintenance Unit 3-piece, standard G 1/4 0.5-10 bar/ prot. cap. HA /m. man. 3-piece maintenance units consisting of a pressure-independent, reversible diaphragm pressure regulator with secondary bleed, a centrifugal separator and a proportional lubricator.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4064 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 3/4 '' |
| Debitul volumului | 3200 l/min |
| Dimensiunea designului | 3 |
| Finețea filtrului | 5 µm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
