Unitate de tratare a aerului Festo LFR-1/8-D-O-MINI-A

LFR Filter Control Valve

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:LFR-1/8-D-O-MINI-A
Rubix:d762373
Producator:162694
EAN:4052568132217
LFR-1/8-D-O-MINI-A Filter regulator

rezumat tehnic

Diametrul filetării (inch)1/8 ''
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : LFR-1/8-D-O-MINI-A FESTO - FESTO 162694 FILTER REGULATOR LFR-1/8-D-O-MINI-A


Filter regulator LFR-1/8-D-O-MINI-A With metal bowl guard, without pressure gauge, degree of filtration 40 µm. With automatic Condensate drain. Size=Mini, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate505 g
Diametrul filetării (inch)1/8 ''
Presiune de funcționare min.2 bar
Presiune maximă a serviciului12 bar
Debitul volumului750 l/min
Dimensiunea designului40
Finețea filtrului40 µm
Conexiunea 1g1/8
Temperatura minimă5 °C
Temperatura maximă60 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere