Unitate de tratare a aerului SMC AC40A-F06DG-A
Unitate de tratare a aerului SMC
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SMC:AC40A-F06DG-A
Rubix:d562319

Detalii produs : AC40A-F06DG-A SMC - AC40A-F06DG-A SMC
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 122x290x155 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1783 g |
| Diametrul filetării (inch) | 3/4 '' |
| Presiune de funcționare min. | 0.5 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 8.5 bar |
| Debitul volumului | 2000 l/min |
| Dimensiunea designului | 40 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere