Unitate de tratare a aerului Festo LFR-1/2-D-DI-MAXI-KE

LFR Maintenance unit combination

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:LFR-1/2-D-DI-MAXI-KE
Rubix:d761590
Producator:192444
EAN:4052568151805
LFR-1/2-D-DI-MAXI-KE Service unit combination

rezumat tehnic

Diametrul filetării (inch)1/2 ''
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : LFR-1/2-D-DI-MAXI-KE FESTO - FESTO 192444 SERVICE UNIT LFR-1/2-D-DI-MAXI-KE


Service unit combination LFR-1/2-D-DI-MAXI-KE consisting of Filter regulator and Distributor Module, without socket, with Mounting brackets. With manual Condensate drain. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate3250 g
Diametrul filetării (inch)1/2 ''
Dimensiunea designului0
  • Disponibil – Data livrării la cerere