Unitate de tratare a aerului Festo MS6-LFR-3/8-D7-CUV-AS
MS6-LFR filter control valve
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:MS6-LFR-3/8-D7-CUV-AS
Rubix:d768396
Producator:530348
EAN:4052568164935

Documente
Detalii produs : MS6-LFR-3/8-D7-CUV-AS FESTO - FESTO 530348 FILTER REGULATOR MS6-LFR-3/8-D7-CUV-AS
Filter regulator MS6-LFR-3/8-D7-CUV-AS Maximum output pressure 12 bar, 5 µm Filter, with pressure gauge, lockable regulator head, metal bowl guard, fully automatic Condensate drain, flow direction from left to right. Size=6, Series=MS, Actuator lock=(* Rotary knob with lock, * with accessories, lockable), Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=5 µm
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1296,25 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 3/8 '' |
| Presiune de funcționare min. | 2 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 12 bar |
| Debitul volumului | 3500 l/min |
| Dimensiunea designului | 6 |
| Finețea filtrului | 5 µm |
| Conexiunea 1 | 3/8 |
| Temperatura maximă | 60 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere