Unitate de tratare a aerului Festo LFR-1/2-D-MAXI-KF-A

LFR service unit combination

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:LFR-1/2-D-MAXI-KF-A
Rubix:d763041
Producator:186050
EAN:4052568146481
LFR-1/2-D-MAXI-KF-A Service unit combination

rezumat tehnic

Diametrul filetării (inch)1/2 ''
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : LFR-1/2-D-MAXI-KF-A FESTO - FESTO 186050 SERVICE UNIT LFR-1/2-D-MAXI-KF-A


Service unit combination LFR-1/2-D-MAXI-KF-A consisting of manual on/off valve, Filter regulator, Distributor Module and pressure switch, without socket, with Mounting brackets. With automatic Condensate drain. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate3108 g
Diametrul filetării (inch)1/2 ''
Debitul volumului8000 l/min
Dimensiunea designului0
  • Disponibil – Data livrării la cerere