Referințe
Riegler:678.41 M
Rubix:d536546
Producator:100937
EAN:4047322111928



Detalii produs : 678.41 M RIEGLER - 678.41 M RIEGLER
Filter controller standard G 1/2 0.5-16 metal cont. w. Press. Reg. Pressure-independent, reversible diaphragm pressure regulator with secondary bleeding in combination with a centrifugal separator. /
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1865 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 1/2 '' |
| Debitul volumului | 3000 l/min |
| Dimensiunea designului | 3 |
| Finețea filtrului | 5 µm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
