Unitate de tratare a aerului Festo MS4-LFR-1/4-D7-ERM-AS-Z

MS4-LFR filter control valve

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:MS4-LFR-1/4-D7-ERM-AS-Z
Rubix:d767650
Producator:529157
EAN:4052568084899
MS4-LFR-1/4-D7-ERM-AS-Z Filter regulator

rezumat tehnic

Diametrul filetării (inch)1/4 ''
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : MS4-LFR-1/4-D7-ERM-AS-Z FESTO - FESTO 529157 FILTER REGULATOR MS4-LFR-1/4-D7-ERM-AS-Z


Filter regulator MS4-LFR-1/4-D7-ERM-AS-Z 12 bar maximum output pressure, 40 µm Filter, with pressure gauge, lockable regulator head, plastic bowl with plastic bowl guard, manual Condensate drain, direction of flow: from right to left. Size=4, Series=MS, Actuator lock=(* Rotary knob with lock, * with accessories, lockable), Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate392,5 g
Diametrul filetării (inch)1/4 ''
Presiune de funcționare min.0.8 bar
Presiune maximă a serviciului14 bar
Debitul volumului1500 l/min
Dimensiunea designului140.6
Finețea filtrului40 µm
Conexiunea 1g1/4
Temperatura minimă-10 °C
Temperatura maximă60 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere