Unitate de tratare a aerului Riegler VA 26

Variobloc Startup Valve

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Riegler:VA 26
Rubix:d538192
Producator:100745
EAN:4047322212625
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul filetării (inch)1 ''
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : VA 26 RIEGLER - VA 26 RIEGLER


Variobloc startup valve G 1/4. For slow pressure build-up in pneumatic systems, e.g. after emergency stop. / At about 60% of the preset operating pressure, the valve opens to full flow. Filling time can be set with the adjusting screw. Used in combination with multi-part maintenance units.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1 g
Diametrul filetării (inch)1 ''
Debitul volumului4200 l/min
Dimensiunea designului2
  • Disponibil – Data livrării la cerere