Unitate de tratare a aerului Riegler 578.00 K-HA
Unitate de tratare a aerului Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:578.00 K-HA
Rubix:d544597
Producator:100781
EAN:4047322355216

Detalii produs : 578.00 K RIEGLER - 578.00 K RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 345 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 1/8 '' |
| Debitul volumului | 350 l/min |
| Dimensiunea designului | 0 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
