Unitate de tratare a aerului Riegler WS 1002
Unitate de tratare a aerului Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:WS 1002
Rubix:d542261
Producator:100597
EAN:4047322245586

Detalii produs : WS 1002 RIEGLER - WS 1002 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 1/2 '' |
| Debitul volumului | 4000 l/min |
| Dimensiunea designului | 3 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
