Unitate de tratare a aerului Riegler FU 980
FUTURA Directional control valve
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:FU 980
Rubix:d544946
Producator:100305
EAN:4047322246590



Detalii produs : FU 980 RIEGLER - FU 980 RIEGLER
FUTURA 3/2-way valve G 1/4 BG 1 electr. actuated coil 230 V AC. Compressed air systems or parts of systems can be switched on or off by means of an electrical signal. / During shutdown, the system is simultaneously vented.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 999 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 1 '' |
| Presiune de funcționare min. | 2 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Debitul volumului | 12500 l/min |
| Dimensiunea designului | 4 |
| Temperatura maximă | 50 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
