Referințe
Riegler:850 H
Rubix:d542046
Producator:101071
EAN:4047322121675



Detalii produs : 850 H RIEGLER - 850 H RIEGLER
Standard Maintenance unit 3-part G 1/4 0.5-10 bar PC container HA w/ Man . 3-part maintenance units consisting of a pre-pressure independent, back-controlled diaphragm pressure regulator with secondary venting, a centrifugal separator and a proportional oiler.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5895 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 1 1/2 '' |
| Debitul volumului | 5000 l/min |
| Dimensiunea designului | 4 |
| Finețea filtrului | 40 µm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
