Unitate de tratare a aerului Festo LFR-3/8-D-MIDI-A
LFR Filter Control Valve
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:LFR-3/8-D-MIDI-A
Rubix:d765024
Producator:159583
EAN:4052568011796

Documente
Detalii produs : LFR-3/8-D-MIDI-A FESTO - FESTO 159583 FILTER REGULATOR LFR-3/8-D-MIDI-A
Filter regulator LFR-3/8-D-MIDI-A With metal bowl guard and pressure gauge. With automatic Condensate drain. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 103x345x70 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1288,6 g |
| Diametrul filetării (inch) | 3/8 '' |
| Debitul volumului | 3100 l/min |
| Finețea filtrului | 40 µm |
| Conexiunea 1 | 3/8 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere