Unitate de tratare a aerului Riegler FU 843
Unitate de tratare a aerului Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:FU 843
Rubix:d542866
Producator:100153
EAN:4047322214629



Detalii produs : FU 843 RIEGLER - FU 843 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 443 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 3/8 '' |
| Debitul volumului | 3500 l/min |
| Dimensiunea designului | 2 |
| Finețea filtrului | 5 µm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
