Unitate de tratare a aerului Festo LFR-3/8-D-MIDI-KC

LFR Service Unit Combination

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:LFR-3/8-D-MIDI-KC
Rubix:324685
Producator:185737
EAN:4052568144982
LFR-3/8-D-MIDI-KC Service unit combination

rezumat tehnic

Diametrul filetării (inch)3/8 ''
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 185737 - 185737 LFR-3/8-D-MIDI-KC


Service unit combination LFR-3/8-D-MIDI-KC consisting of manual on/off valve and Filter regulator, with Mounting brackets. With manual Condensate drain. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1821 g
Diametrul filetării (inch)3/8 ''
Debitul volumului2700 l/min
Dimensiunea designului0
  • Disponibil – Data livrării la cerere