• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Componente pneumatice(102.256)
    • Prepararea aerului comprimat(8.406)
    • Accesorii pneumatice(20.660)
    • Compresoare și sisteme de aer comprimat(872)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Pneumatica
    4. Prepararea aerului comprimat
    5. Componente pentru intretinerea aerului comprimat
    6. Unitate de tratare a aerului
    7. FRL68-831 NORGREN - FRL68-831 NORGREN

    Unitate de tratare a aerului IMI Norgren FRL68-831

    Unitate de tratare a aerului IMI Norgren

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    IMI Norgren:FRL68-831
    Rubix:d505005
    brand logo

    Detalii produs : FRL68-831 NORGREN - FRL68-831 NORGREN


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    P3XCA14GECNGPNW PARKER - P3XCA14GECNGPNW PARKERVW 26 M RIEGLER - VW 26 M RIEGLERAC50A-F06G-B SMC - AC50A-F06G-B SMCFRC-1/4-D-7-O-MIDI FESTO - FESTO 192633 SERVICE UNIT FRC-1/4-D-7-O-MIDI845.02 K RIEGLER - 845.02 K RIEGLERVN 26 RIEGLER - VN 26 RIEGLER413-4 RIEGLER - 413-4 RIEGLER685 K RIEGLER - 685 K RIEGLERFRC-QS6-D-7-O-5M-MICRO-H FESTO - FESTO SERVICE UNIT FRC-QS6-D-7-O-5M-MICRO-HFRC-1/4-D-MIDI-KF FESTO - FESTO 185843 SERVICE UNIT FRC-1/4-D-MIDI-KFAC60A-F10G-B SMC - AC60A-F10G-B SMCL 05 K RIEGLER - L 05 K RIEGLERLFR-3/4-D-7-O-DI-MAXI FESTO - FESTO 192379 FILTER REGULATOR LFR-3/4-D-7-O-DI-MAXIFRC-1/2-D-7-MAXI-A FESTO - FESTO 186512 SERVICE UNIT FRC-1/2-D-7-MAXI-A530244 MSB6-1/2-FRC5:J1M1 FESTO - 530244 UNITATE PREPARARE AER MSB6-1/2-FRC5:J1M1 FESTO
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut