Unitate de tratare a aerului Festo FRC-3/4-D-5M-O-MIDI

FRC Service Unit

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:FRC-3/4-D-5M-O-MIDI
Rubix:d762032
Producator:192656
EAN:4052568152970
FRC-3/4-D-5M-O-MIDI Service unit

rezumat tehnic

Diametrul filetării (inch)3/4 ''
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : FRC-3/4-D-5M-O-MIDI FESTO - FESTO 192656 SERVICE UNIT FRC-3/4-D-5M-O-MIDI


Service unit FRC-3/4-D-5M-O-MIDI Filter/regulator/lubricator combination, 5 µm Filter, with metal bowl guard. With manual Condensate drain. Without pressure gauge. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Condensate drain=manual rotary

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1770 g
Diametrul filetării (inch)3/4 ''
Debitul volumului2100 l/min
Dimensiunea designului0
  • Disponibil – Data livrării la cerere