Referințe
Riegler:850 B/M
Rubix:d549730
Producator:101082
EAN:4047322121347



Detalii produs : 850 B/M RIEGLER - 850 B/M RIEGLER
Standard Maintenance unit 3-part G 1/4 0.5-16 bar metal contain w/ Mano . 3-part maintenance units consisting of a pre-pressure independent, back-controlled diaphragm pressure regulator with secondary venting, a centrifugal separator and a proportional oiler.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2024 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 3/8 '' |
| Debitul volumului | 1400 l/min |
| Dimensiunea designului | 2 |
| Finețea filtrului | 40 µm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
