Referințe
Riegler:V 12
Rubix:d537608
Producator:100631
EAN:4047322166577



Detalii produs : V 12 RIEGLER - V 12 RIEGLER
multifix Check valve G 1/4 add. 4 outlets G 1/8. Spring-loaded seat valve.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 311 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 3/8 '' |
| Debitul volumului | 700 l/min |
| Dimensiunea designului | 1 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
