Unitate de tratare a aerului Festo LFR-1-D-7-O-DI-MAXI
LFR Filter Control Valve
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:LFR-1-D-7-O-DI-MAXI
Rubix:d761466
Producator:192385
EAN:4052568151218

Documente
Detalii produs : LFR-1-D-7-O-DI-MAXI FESTO - FESTO 192385 FILTER REGULATOR LFR-1-D-7-O-DI-MAXI
Filter regulator LFR-1-D-7-O-DI-MAXI Output pressure max. 7 bar, with metal bowl guard, without pressure gauge. With manual Condensate drain. With directly-controlled pressure regulator. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1870,6 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 1 '' |
| Presiune de funcționare min. | 1 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 16 bar |
| Debitul volumului | 7800 l/min |
| Dimensiunea designului | 66 |
| Finețea filtrului | 40 µm |
| Conexiunea 1 | g1 |
| Temperatura minimă | -10 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere