Unitate de tratare a aerului Festo FRC-1/2-D-MIDI-KB-A
FRC Service Unit Combination
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:FRC-1/2-D-MIDI-KB-A
Rubix:d762913
Producator:185812
EAN:4052568145705

Documente
Detalii produs : FRC-1/2-D-MIDI-KB-A FESTO - FESTO 185812 SERVICE UNIT FRC-1/2-D-MIDI-KB-A
Service unit combination FRC-1/2-D-MIDI-KB-A consisting of Filter regulator, Distributor Module with pressure switch but without socket, and lubricator with Mounting brackets. With automatic Condensate drain and metal bowl guard. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 315x115x210 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 2757 g |
| Diametrul filetării (inch) | 1/2 '' |
| Debitul volumului | 2500 l/min |
| Dimensiunea designului | 0 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere