Unitate de tratare a aerului Riegler VW 12 S
Unitate de tratare a aerului Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:VW 12 S
Rubix:d544802
Producator:124854
EAN:4047322398312

Detalii produs : 124854 RIEGLER - 124854 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 1/4 '' |
| Debitul volumului | 1500 l/min |
| Dimensiunea designului | 1 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
