Unitate de tratare a aerului IMI Norgren BL68-601
Filter/Regulators and Lubricator
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
IMI Norgren:BL68-601
Rubix:d513745

Documente
Detalii produs : BL68-601 NORGREN - NORGREN BL68-601 G3/4 FRL ASSEMBLY
MAINTENANCE UNIT 40 MY 0,4-8 G3/4
MAINTENANCE UNIT 40 MY 0,4-8 G3/4
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării (inch) | g3/4 '' |
|---|---|
| Presiune de funcționare min. | 0.4 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 8 bar |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 80 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
