Unitate de tratare a aerului Festo FRC-1/8-D-5M-O-MINI-A
FRC service unit
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:FRC-1/8-D-5M-O-MINI-A
Rubix:d762037
Producator:192660
EAN:4052568153014

Documente
Detalii produs : FRC-1/8-D-5M-O-MINI-A FESTO - FESTO 192660 SERVICE UNIT FRC-1/8-D-5M-O-MINI-A
Service unit FRC-1/8-D-5M-O-MINI-A Filter/regulator/lubricator combination, 5 µm Filter, with metal bowl guard. With automatic Condensate drain. Without pressure gauge. Size=Mini, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Condensate drain=fully automatic
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 805 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 1/8 '' |
| Debitul volumului | 600 l/min |
| Dimensiunea designului | 0 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere